- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 仮設 分電盤のおすすめ人気ランキング
仮設 分電盤のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新18件の「仮設 分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 電気 ボックス」、「仮設盤」、「電源 仮設ボックス」などの商品も取り扱っております。
未来工業屋外動力用仮設ボックス
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュバンド通し穴有
日東工業K 仮設キャビネット
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質鉄ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュバンド通し穴無
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
セフティー電気用品仮設電灯分電盤
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
セフティー電気用品仮設動力分電盤
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
未来工業屋外動力用仮設強化ボックス
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥249,800税込¥274,780
翌々日出荷
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3扉開閉方式片開
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4色ベージュ有効深さ(mm)146バンド通し穴無
1個
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
テンパール工業屋外電力用仮設ボックス
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製色(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュバンド通し穴有
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤バンド通し穴有
セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用材質鉄ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷