仮設 囲いのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
121件の「仮設 囲い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 壁」、「仮設フェンス」、「工事用 仮囲い」などの商品も取り扱っております。
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm) 0.8 有効幅(mm) 540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm) 0.8 有効幅(mm) 500
1セット(50枚)ほか
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など 長さ(m) 50 幅(mm) 1000 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質 幕:フェンスシート生地、枠:鉄製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1200
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1250 材質 鋼製 質量(kg) 0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1200 材質 鋼製 質量(kg) 2
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm) 845 幅(mm) 151.5 厚さ(mm) 12.5 基材 MDF 加工 長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面 天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(6枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 高密度ポリエチレン 質量(kg) 約4.5~6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 約3.5 サイズ(mm) 約H1200×W約1000 足約200
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質 ガルバリウム鋼板 形状 角波 幅(mm) 650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm) 62.6 山数 11山 板厚(mm) 0.27 山高さ(mm) 9 働き幅(mm) 626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)