仮設カーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
254件の「仮設カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易 カーテン」、「紙カーテン」、「工場用カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。 合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。 従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
材質 ポリエチレン
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
ブラウン 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 2000×1950 質量(g/m2) 72.49
1袋(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容 シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質 (シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg) (垂直)50 シートサイズ(mm) 幅4000×高2800 ポール高さ(mm) 1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

入居までの期間、直射日光を遮断し、大切に室内の色調を保護します。 取付が簡単です。
寸法(mm) W2000×H1850 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.04
1袋(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m) 2 高さ(m) 1.95
1セット(10枚)ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。 中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り セット内容 支柱3本、カーテン2枚 材質 カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製 長さ(mm) 支柱/1600~2900 形状 ビニールカーテン カーテン/白色半透明 寸法(幅W×高さH)(mm) カーテン/2000×2800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。 静電気防止効果があります。 プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。
用途室内の畳・クロスの日焼けを防止 トラスコ品番 758-4601 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 1.7 乳白 長さ(m) 1.95 幅(m) 2
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。 紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。 フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。
ブラウン 材質 バージンパルプ 厚さ(mm) 0.23 寸法(幅Wmm×長さLm) 930×50
1巻(50m)
2,698 税込2,968
当日出荷

クレープ紙を使用した養生カーテンです。 直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。 使用後は燃えるごみで処分できます。 一部公団の指定品にもなっています。
ブラウン 幅(mm) 2000 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 2000×2400 高さ(mm) 2400 質量(g/m2) 72.49
1パック(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容 ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入居されるまでの間、室内に入る直射日光を遮断して、日焼けや変色を防止します。 フックが付いていますので、カーテンレール等への取り付けも容易です。 使用後は燃えるゴミとして処分することができます。
仕様 フック数:7個/枚 厚さ(mm) 0.19
1包(10枚)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。 グリーンのプラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールのランナに引っ掛けるだけです。 静電気防止で事故は発生しません。
材質 ポリエチレン
1ケース(100枚)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテンです。 入居前の光による変色を防ぎます。 プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けてあり、カーテンレールに引っ掛けるだけです。
材質 ポリエチレン 乳白 品番 輸入 長さ(m) 1.95 加工 静電気軽減加工済み 幅(m) 2
1袋(10枚×10パック)
21,980 税込24,178
翌々日出荷