- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 仮設用キャビネットのおすすめ人気ランキング
仮設用キャビネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新109件の「仮設用キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 分 電 盤」、「漏電ブレーカー 50A」、「電源盤」などの商品も取り扱っております。
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級
IPX3
扉開閉方式
片開
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色
オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質
鉄
ハンドル
錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級
IPX3
設置場所
屋外
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
取付基板
木製15mm
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色
オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質
鉄
ハンドル
矢形ハンドル(小)
保護等級
IPX3
設置場所
屋外
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)
プラスチック製
色
(ボックス)オレンジ
付属品
端子カバー、施工・取扱説明書ほか
塗装色
ベージュ色(5Y7.5/1.5)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色
2.5YR6/14
材質(ボックス)
鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×755×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色
2.5YR6/13
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
赤
バンド通し穴
有
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用
材質
鉄
ハンドル
掛け金式(南京錠取付可能)
塗装色
2.5YR6/13
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
無
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×507×233
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3