仮設盤のおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
108件の「仮設盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 40A」、「漏電ブレーカー 50A」、「電源盤」などの商品も取り扱っております。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 370×580×210 仕様 漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm) 150 定格感度電流(mA) 30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色 オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル 錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級 IPX3 設置場所 屋外 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 取付基板 木製15mm
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質 鉄板製 保護等級 IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル C-70(丸形ハンドル) 使用場所 屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板 木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 主幹ブレーカ容量 225AF 分岐ブレーカ容量 225AT
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色 2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×755×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級 IPX3 扉開閉方式 片開
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

セフティー電気用品仮設動力分電盤
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色 2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)