仮設資材のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
222件の「仮設資材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設フェンス」、「仮設 パネル」、「足場 材」などの商品も取り扱っております。
シートはり達人 ナカヤランキング1位
足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598税込8,358
当日出荷

クランプ 単管用 モノタロウランキング2位
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業ランキング3位
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
1セット(50枚)ほか
179,800税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


アルミゲート(両開き) 安全興業ランキング5位
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず材質アルミタイプ両開き
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2742幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス
1箱(5枚)
19,980税込21,978
翌々日出荷

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
1セット(50枚)ほか
189,800税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ボードリフターキット
ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
1セット
20,790税込22,869
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
1箱(2個)
14,980税込16,478
9日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)建前かけや
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980税込43,978
9日以内出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
1個
5,498税込6,048
当日出荷

1セット(30個)
69,980税込76,978
4日以内出荷