仮設足場のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
239件の「仮設足場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立て 式 足場」、「ビデ足場」、「アルミ仮設足場」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 最大積載荷重(kg) 150 作業床高さ(m) 0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg) 200 幅(mm) 500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg) 200 正面踏ざん有効幅(mm) 450 踏ざん踏面幅(mm) 396 材質 アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm) 40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8056 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 950×485 最大使用荷重(kg) 100 仕様 組立式(工事不要) 材質 アルミ合金 わく寸法(m) 0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm) 950 天板寸法・奥行(mm) 485
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm) 1490×560 最大使用荷重(kg) 225 寸法(m) 【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm) 1490 天板寸法・奥行(mm) 560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷


従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m) 1 材質 アルミ合金 トラスコ品番 542-6448 質量(kg) 20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質 亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg) 125(1800mm支持間) 高さ(mm) 40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm) 360 最大使用荷重(kg) 150 規格 (社)仮設工業会認定品 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 393-4543 種別 (手すり)4本 材質 アルミ ピッチ(mm) (脚部伸縮)20 キャスター Φ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm) 520 天板寸法・奥行(mm) 1560
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm) Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寸法(mm) Φ34×380 質量(kg) 3.3 穴径(Φmm) 12 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ ベース寸法(mm) 140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)