仮設間仕切りのおすすめ人気ランキング

2025/10/15更新
83件の「仮設間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易間仕切り」、「ドア付 パーテーション」、「可動パーテーション」などの商品も取り扱っております。
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明 セット内容 シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚 材質 (シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製 耐荷重(kg) (垂直)50 シートサイズ(mm) 幅4000×高2800 ポール高さ(mm) 1600~2900(伸縮・ロック機能付)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。 中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り セット内容 支柱3本、カーテン2枚 材質 カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製 長さ(mm) 支柱/1600~2900 形状 ビニールカーテン カーテン/白色半透明 寸法(幅W×高さH)(mm) カーテン/2000×2800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在なポールが天井と床との間で突っ張り、強力な養生システムを設営します。コンパクトで軽量なポールは一人でも簡単に養生ができます。養生テープも脚立も不要。ゴミ・ホコリをシャットアウト。天井の塗装やクロスも傷つけない。多用途で何度でも使用可能
用途内装工事・塗装工事の養生 付属品 ヘッドプレート、つなぎ紐、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm) 30 材質(パイプ) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)リフォームカーテン
居住スペースと施工場所との間仕切りに。 床や天井を傷つけることなく使用可能です。 半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容 カーテン×2、支柱×3 材質 (カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール 寸法(mm) (カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式 白色半透明
1セット
35,000 税込38,500
3日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm) 200 長さ(m) 2.2 長さ(mm) (ファスナー)2000 適合 取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番 331-3158 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm) 0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。 仕様 伸縮式 全長(mm) 1600~3600 質量(kg/本) 1.5 材質(ヘッド) 樹脂 材質(ポール) アルミ トラスコ品番 324-8615 質量(kg) 6
1箱(4本)
39,980 税込43,978
欠品中

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm) 850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×110×2050~2600 パネル厚(mm) 25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N) 196(両ベース0°使用時) 材質 スチール 耐荷重(kg) 20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm) 800 高さ(mm) 1602 材質 フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg) 6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×420×1602 アズワン品番 64-0844-83 パネル厚(mm) 4 脚の種類 自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)