会議室 テーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
605件の「会議室 テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミーティングテーブル」、「椅子」、「折りたたみ会議テーブル キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 材質/仕上 天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm) 720 タイプ 基本 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1300
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行スタッキングでコンパクトに収納が可能な一人用テーブルです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。(抗菌仕様)エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ25.4)の焼付塗装となります。書類がおけるパイプ棚付です。足元が隠せるパネル付です。脚端にはΦ50双輪ナイロンキャスター付です。(アジャスト機能4ケ所・ストッパー2個)
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm) 720 グリーン購入法 適合
1台
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級感のある役員用シリーズでデスクサイドに設置するサイドテーブルをご用意しました。数名での打合せには会議室を使わずともデスク周りで打合せができます。美しく落ち着きのあるマホガニーブラウンカラー。床の凸凹を調整するアジャスター付き。
仕様 ●サイズ:幅1500×奥行600×高さ720mm●質量:20.5kg●材質●▼本体:厚さ 24mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼天板:厚さ 31mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼アジャスター:ABS樹脂●耐荷重:天板/約50 kg(均等荷重)●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番 65-9557-49
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠
用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有 シルバー 消費電力(W) 24 幅(cm) 10 長さ(cm) 17 出力電流(A) 2 保存温度(℃) -20 ~ 60 高さ(cm) 9.8 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA VGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB RJ-45、HDMI(19ピン) アスペクト比 16:9
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

YAMAZEN(山善)カフェテーブル
カフェテーブル・パソコンデスク・家事机・勉強机など、使い方広がるシンプルデスク 天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在 天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工
用途サイドテーブル、ナイトテーブル、カフェテーブルなどに。オフィス/喫茶店/休憩所/休憩室/テーブル/机/デスク/フリーテーブル/ミーティングテーブル/会議/作業/スタンディングデスク/パソコンデスク/丸テーブル 材質 フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード 耐荷重(kg) 25 組立時間 約20-30分
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 幅(mm) 1800 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) メラミン 天板厚さ(mm) 28 材質(脚) 鉄(焼付塗装) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴィンテージ調のダイニング5点セット!。都会的でありながらもアットホームな雰囲気を演出します。アイアンフレームと木製の組み合わせがヴィンテージ感とモダンさを兼ね備え、ブルックリンのようなクールな雰囲気を演出します。丈夫で耐久性に優れたアイアン脚は、風合いも重厚感を感じさせる優れた素材です。無機質なアイアン素材がぐっとおしゃれさを引き立たせます。天板は耐久性に優れ、キズに強いPVCを使用。表面が汚れてもさっと拭きとっていただけるので、お手入れが簡単です。テーブルの脚にはがたつき防止のアジャスター付きです。
用途会社・事務所の休憩室、ミーティングルーム、会議室のテーブル・チェア・ダイニングセットとして。 材質 【テーブル】天板:MDF・PVC真空貼り、脚:スチール【チェア】木部:MDF・PVC真空貼り、脚:スチール ウォールナット 内容 テーブル1台・チェア4脚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【テーブル】110×70×75【チェア】38×44×86(SH44)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。 ※テーブルは別売りです。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 アイボリー 材質(天板) 表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚 グリーン購入法 適合
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研修やセミナー、会議に大活躍の跳ね上げ式フォールディングテーブル。折りたたみ式キャスターテーブルなので、移動や収納に大変便利です。
材質 天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚:スチール(粉体塗装) キャスター:合成樹脂 高さ(mm) 700 耐荷重(kg) (均等荷重)天板:約40 / 棚:約10 パネル なし
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップや余長ケーブル等を収納出来ます。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×70
1台
6,198 税込6,818
15日以内出荷

『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです! 一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、 天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく 側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。 折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 小物を置くのに便利な棚付きです。 国内家具メーカー製造品(日本製)。
用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。 材質 (天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装 幅(mm) 1800 高さ(mm) 700 キャスター なし 天板厚さ(mm) 26
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆台形で安定感抜群の脚デザインです。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製。
用途会議室、応接室、重役室 仕様 アジャスター付き タイプ ワイヤリングボックス 材質(天板) (表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂 塗装 焼付塗装 材質(脚部) スチール グリーン購入法 適合
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂 高さ(mm) 702 耐荷重(kg) 天板:約20 天板厚さ(mm) 18 パネル なし
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシキ工業ビッグテーブル
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm) 720 奥行(mm) 1200 グリーン購入法 適合
1台
249,800 税込274,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。 便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして 耐荷重(kg) 30 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm) 270×1610 棚板間隔(mm) 天板内側の棚の高さ:95 材質(天板) メラミン 天板厚さ(mm) 18 材質(脚) 鉄(焼付塗装) 取扱説明書 (2.2MB) パネル なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型の電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。転倒予防用可動脚パーツを装備し、その脚等を利用してネジによる仮固定が可能です。
付属品 固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書 適合 PSE適合 材質 本体:ABS樹脂、差込口:フェノール樹脂 ブラック コンセント形状 2P 定格出力電流(A) AC:15、USB:合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 約2 機能 雷ガード/二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC:1500、USB:合計最大24(1ポート最大12) ピン数(ピン) 2 使用地区 日本国内専用 定格出力電圧(V) AC:125、USB:DC5 USBポート数 USB-A×5 プラグ形状 2P・スイングプラグ 差込口形状 2ピン
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様 転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品 固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 2P 定格出力電流(A) 15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 約2.0 機能 雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V) AC125、(USB)DC5 適合地域 日本国内 USBポート数 5(USB-A) プラグ形状 スイングプラグ プラグタイプ 2ピン 差込口形状 2ピン 耐雷サージ 付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:× その他 小物が置けるトレー搭載 付属品 取扱説明書 材質 本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 ブラック 質量(g) 約681 スイッチ × 定格 15A 125V 1500Wまで 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 コード長さ(m) AC:約2.0 表示 通電表示ランプ:× 対応 極性対応:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×約130×約185 ※本体のみ(突起部を除く) 機能 抜け止め:×、連動:× プラグ Aタイプ 2ピン、スイング:○ 保証期間 1年間 ブレーカ × 使用地区 日本国内専用 差込口 キャップ:×、12個口、Aタイプ 2ピン ノイズフィルター × マグネット × 雷ガード
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:PVCエッジ巻 。脚部:スチールパイプ 焼付塗装 アジャスト機能付キャスター付
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm) 1800 高さ(mm) 700 グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容 マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定 対応 Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 90×146×146 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷