伝票機械のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
111件の「伝票機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動インプリンター」、「送り状印刷」、「ワードライタ」などの商品も取り扱っております。
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ 最大A4縦 プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 プリンタードライバーはVP-930と共通です。 商品タイプ プリンター
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

対応OS Microsoft Windows(R) 10 / 8.1(32/64ビット版) 仕様 スキャナ:前述OS対応のスキャナ(32ビットTWAIN対応スキャナ推奨) その他 マウスなどのポインティングデバイス 容量 (HD空き)100MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む) 機能 【背景伝票イメージ】。■取り込み方法:スキャナ(TWAIN32対応)入力・ファイル読み込み(BMP/JPEG/GIF/TIFF/PNG/PSD/EPS形式)・付属サンプルイメージの利用。■画像補正機能:回転・ノイズ除去・余白除去・モノクロ化(グレースケール)。■描画(加筆)機能:取り込んだ台紙に罫線などを加筆できます。(実線/二重線/破線/四角形/円/自由曲線/塗りつぶし)。。【フォーム機能】。■自動計算設定 。■コード入力 。■連番自動入力 。■発行元(自社情報)自動入力 。■作成日付自動入力。。【入力フィールド 機能・設定】。■フィールドの種類:数値/文字列/日付/連番/チェックボックス(○/×/レ)/バーコード/税率区分 。■書式設定:フォントの種類(縦書き/横書き)/サイズ/スタイル/文字色 。■縦書き/横書き 。■文字列・数値の配置 。■文字・数値のマス目合わせ 。■字間・行間設定 。■かな/英数入力(ON/OFF)自動制御 。■数値表示設定 。■数値の接頭文字・接尾文字設定 。■複数ページの金額合計表示 。■税率区分の入力 。■税率区分表示設定 。■データ(固定文字列)持ち越し 。■入力順序設定 。■表(伝票明細)作成 その他の機能 【カスタマイズ】。■レイアウトモード:フィールド追加・フィールド調整。。【セキュリティ】。■印刷対象設定 。■レイアウト変更不可設定。。【印刷】。■白紙印刷 。■印刷プレビュー表示 。■印刷可能領域の表示 。■自動用紙サイズ設定 。■印刷開始位置調整。。【データ互換性】。■読み込み/書き出し対応形式:Microsoft Excel(.xlsx / .xlsm / .xlsb / .xls)・Access (.mdbのみ)・テキスト・CSV(CSV/カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り) 。■追加書き出し機能 。■文字切れ防止機能 ディスプレイ 800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) バーコード JAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/コンビニ料金代理収納バーコード GS1-128/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417 主な機能 得意先台帳、商品台帳、総額表示支援、税率区分一括変更、電卓、印刷画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、指定伝票ファイル検索、電話帳(別売オプション) 適合プリンタ 前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ 画像圧縮方式 jpeg/bitmap/gif 搭載ドライブ CD‐ROMドライブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約6.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 537×355×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数 3枚複写
1冊(50組)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 058
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタ ドットプリンタ 種別 納品書 刷色 青緑
1冊(500セット)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途納品書ごとに消費税を計算したい場合に。 619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。 寸法(mm) 182×128(B6) 穴間隔(mm) (ファイル)80
1冊(100セット)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドッドウエルビー・エム・エス電動式インプリンター用インクローラー
適合機種 プリントスME用 松吉医科器械コード 19-5335-00
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンター
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg) 2.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×115×225 松吉医科器械コード 23-2026-00
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品 ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g) 365 種別2 0、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm) 64 外寸法・高さ(mm) 146 外寸法・奥行(mm) 53 印面種別 金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品 インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg) 3.4 ホワイト シリーズ GRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×377×190 解像度 解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷 片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度 カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式 カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズ IDカード 色数 4色 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力。2.CSV、Excelなど外部データを読み込み。3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら。4.運送会社専用アプリで印刷。<送り状作成Excelブック主な機能>。管理シートからのまとめ印刷。 住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリへの書き出し機能。対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Ⅱなど
用途送り状専用の印刷ソフトです。のしやバーコードラベルの印刷も可能です。 その他 マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ 付属品 (ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック 容量 250MB以上 形式 Jpeg/Bitmap/Gif 対応OS MicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版) プリンター 前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ ディスプレイ 800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ バーコード JAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
1個
31,980 税込35,178
当日出荷