- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 伴線のおすすめ人気ランキング
伴線のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新81件の「伴線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「結束線」、「バインド線」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
1袋(10本)
¥989税込¥1,088
当日出荷
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。線径(mm)0.8材質SUS304質量(g)200番手21
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。線径(Φmm)0.8(鉄線)材質なまし鉄線
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200