- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 伸びる磁石のおすすめ人気ランキング
伸びる磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「伸びる磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 棒」、「強力磁石棒」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。
仕様
ネオジュウム磁石付
材質(シャフト)
ステンレス
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力
0.45lb/200g
材質(本体)
真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)
22
伸縮範囲(mm)
(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
130×10×10
先端径(Φmm)
4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)
(最大)500
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質
(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)
アルミ
質量(g)
106
電源
ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力
(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)
175~565
寸法(Φ×mm)
21×175
照度(Lx)
約230(50cm時)
LED寿命(時間)
30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番
790-1267
全長(mm)
615
質量(g)
126
電源
ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源
白色LED1灯
つかみ寸法
最大Φ23mm
光束(Lm)
3
保持力
(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。
7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力
(最大)1500
伸縮範囲(cm)
16.5~84
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
4.4
全長(mm)
130-640
吸着面寸法(Φmm)
7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様
伸縮式
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)
400
外径(Φmm)
26
質量(g)
480
吸着力(N)
61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷