伸縮 外壁 ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「伸縮 外壁 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁洗浄ブラシ」、「外壁ブラシ」、「外壁 掃除 道具」などの商品も取り扱っております。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm) 1900~4500 材質 アルミ 質量(g) 約780 TKG品番 9-1374-1201 TKG品番(2017) 6-1232-1301
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm) 約210~470 質量(g) 約1000 材質(ブラシ部) 樹脂 材質(柄部) アルミ 拭き幅(cm) 約29
1本
5,398 税込5,938
10日以内出荷

水を流しながら外壁をラクラクお掃除。 ホースをつないで流し洗いができます 伸縮柄
商品タイプ 本体 全長(mm) 約1180~1900 幅(mm) 約190 材質(ブラシ部) 塩化ビニル樹脂 材質(ハンドル) アルミ合金 材質(ヘッド) PP 材質 ハンドル固定ネジ:ABS樹脂 質量(g) 580 柄径(Φmm) 22/25 材質(ジョイント) PP
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。
トラスコ品番 368-5187 材質 毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm) 300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに 商品タイプ 本体 付属品 クロス1枚 材質 (ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g) 約700 全長(m) 1.9~3.2 ヘッド高さ(mm) 約90 適合サイズ(cm) (クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm) 約30 ヘッド幅(mm) 約270
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部) アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭) ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。 幅(mm) 160 長さ(mm) 780~1240 質量(g) 540 トラスコ品番 003-7869 材質 (主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂 適合コネクタ タカギ製コネクター全種類 商品タイプ 本体
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り 付属品 シート(約35×35cm)3枚 材質 ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入) 質量(g) 約950 全長(m) 約2.1~4.7
1本
5,598 税込6,158
10日以内出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm) 900~1300 材質 頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm) 300×1000×120 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に 拭き幅(cm) 約33 材質 (ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ 質量(g) 約960 全長(cm) 約210~460
1本
4,898 税込5,388
10日以内出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質 頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×110 毛丈(mm) 65 全長(mm) 600~1200 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷