- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 伸縮ジョイントのおすすめ人気ランキング
伸縮ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新250件の「伸縮ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 伸縮 パーツ」、「伸縮棒」、「イレクターパイプ伸縮」などの商品も取り扱っております。
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ポールスクリュー部の交換パーツです。2段ポール用。3段ポール2節目用。4段ポール3節目用
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
質量(g)
37
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番
EA471CE-25A
材質
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状
伸縮ジョイント
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質
塩化ビニル
形状
伸縮継手
エスコ品番
EA471CE-50A
材質
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状
伸縮ジョイント
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ポールスクリュー部の交換パーツです。3段ポール1節目用。4段ポール2節目用
用途ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
用途ハイポール専用ジョイント
材質
ポリプロピレン・TPE樹脂
1個
¥399
税込¥439
欠品中
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番
EA928C-21
材質
ナイロン、カーボン繊維
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
全開時ロック
開き方
上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)
294
ステー種類
フラップステー
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
13段階に角度調節できます。
EA928C-1、-2、-3用
角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番
EA928C-20
材質
ナイロン
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様
許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質
A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)
96.8
使用温度範囲(℃)
0~60
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理
アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
用途オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。
サイズはポールの段数に合わせて2種類。
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応