伸縮屋根のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
124件の「伸縮屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ タープ テント」、「オーニング」、「テントフレーム」などの商品も取り扱っております。
軽量で伸縮が自由です。 キャスター付で移動が可能です。 連結が可能です。 横幕はオプションです。 入口幕をオプション取付可
用途通路、イベント、ほこり除け 【天幕】白 仕様 別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり) 材質(フレーム) アルミ フレーム直径(mm) 28 奥行(m) 2.5 材質(天幕) カラーターポリン
1セット
359,800 税込395,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm) 約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg) (物干し竿)約7 材質 (フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能 日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm) 約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg) 約10.5 材質 フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm) スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番 827-9280 材質 シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg) 38.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類 アップテント トラスコ品番 457-2904 質量(kg) 52 (天幕)青 間口(mm) 5450 棟高(m) 2.45~2.75 材質(フレーム) アルミニウム 奥行(m) 3.54 フレーム(mm) (桁)25。(アウター支柱)38.5。(インナー支柱)34.5 材質(天幕) ポリエステルターポリン
1台
299,800 税込329,780
59日以内出荷

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm) 25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所) 材質 イレクター(メタルジョイント使用) 寸法(mm) 2710×1590×2590 質量(kg) 31.4 ブラウン 内寸奥行(mm) (柱間)1490 内寸幅(mm) (柱間)2050 太さ(Φmm) (イレクターパイプ)42
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造 組立式 遮光率(%) 約85~90 付属品 シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%) UVカット率:約85 保証期間 3年保証※生地のみ 紫外線カット 約85
1枚ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
用途通路イベントほこり除け トラスコ品番 459-5742 材質 フレーム:アルミ。天幕:カラーターポリン (天幕)白 種類 キャスター付 フレーム Φ28mm 寸法(m) 間口1.8×奥行5 棟高(m) 2.1 キャスター種類 自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

1枚ほか
13,500 税込14,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ 前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。
種類 アップテント 仕様 折畳み式 付属品 収納ケース、クイ、張り綱 材質 アルミ合金製 軒高(m) 2.00
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
用途通路イベントほこり除け トラスコ品番 459-5734 材質 フレーム:アルミ。天幕:カラーターポリン (天幕)白 種類 キャスター付 フレーム Φ28mm 寸法(m) 間口1.5×奥行5 棟高(m) 2
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

フレームは軽量アルミパイプを採用し、どなたでも組立て易く、プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。
付属品 フレーム、天幕、横幕、床シート、クイロープロープ止め×支柱本数 全高(mm) 2900 有効高さ(mm) 2000 材質(フレーム) アルミ 組立方法 パイプ組み立て式 材質(天幕) ポリエステル 適合用途 その他
1セット
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)