伸縮延長パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
122件の「伸縮延長パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴 竿」、「土壌注入器」、「動噴 ノズル パイプ」などの商品も取り扱っております。
散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番 329-4676 全長(mm) 305~525 質量(g) 108
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。 材質 ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
5,598 税込6,158
当日出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量 1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に 適合機種 動力用 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 関連資料 (10.1MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)