- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 伸縮式メモ棒のおすすめ人気ランキング
伸縮式メモ棒のおすすめ人気ランキング
2025/07/21更新104件の「伸縮式メモ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 自撮り棒」、「洗剤」、「トイレ洗剤」などの商品も取り扱っております。
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)
200~550
仕様
貼替シール使用可能
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)
550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品
マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質
(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
175×145
仕様
【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)
約200~550
表示項目
工事名・場所・日付
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)
200~550
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約190~730
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品
項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質
ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)
約200~550
仕様
マグネット取付可能
仕様
ボードサイズ:180×170mm
伸縮サイズ(mm)
約200~550
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)
200~550
付属品
KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細
材質
ボード:樹脂 シャフト:スチール
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)
約140
タイプ
HP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細
寸法(幅W×高さH)(mm)
152×107
伸縮範囲(mm)
215~625
マイゾックスコード
221827
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!
付属品
キットパス(白)
シャフト寸法(mm)
約200~約550
関節2段で表と裏が一発早変わり!
ホワイトボード・カードホルダーと2面使用可能!
カードホルダーはお好みのフォームで使用できます。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約120×95
シャフト寸法(mm)
約185~545
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
浴室など室内や狭い場所に最適。
透明度の高い強化プラスチック使用。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約255×200
シャフト寸法(mm)
約205~600
付属品
白色カラーボードマーカー
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品
ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質
ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
206
本体寸法(mm)
(折りたたみ時)198×176×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品
ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質
ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
162
本体寸法(mm)
(折りたたみ時)198×146×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で755mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品
マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合
対応ボードサイズ:14×17cm
材質
フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)
198×176×30(折り畳み時)
製品質量(g)
145
最大伸長(mm)
755まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷