- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 伸縮継手 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
伸縮継手 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新116件の「伸縮継手 塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤリトリ継手」、「ギボルト ジョイント」、「HI伸縮継手」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
材質
塩化ビニル
形状
伸縮継手
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状
伸縮継手
タイプ
HI
使用流体
水道用
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状
ソケット
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状
伸縮継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
NR天然ゴム
材質(フランジ)
FCD450鋳鉄
関連資料
図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)
SWRM10軟鋼線材
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水