- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 伸縮継手メータのおすすめ人気ランキング
伸縮継手メータのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「伸縮継手メータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュモク」、「水道メーター継ぎ手」、「メーター伸縮継手」などの商品も取り扱っております。
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7748
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
400
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7733
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
250
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
袋ナット(上水ねじ)×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
トラスコ品番
812-7757
形状
ストレート
質量(g)
310
種類
その他継手
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
形状
ユニオンソケット
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
材質
(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
トラスコ品番
812-7741
形状
ストレート
質量(g)
188
種類
その他継手
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用
適合
ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315
トラスコ品番
381-4149
材質
真鍮
高さ(mm)
50
質量(g)
127
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7747
材質
青銅
高さ(mm)
30
質量(g)
86
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6342
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
48
呼び径(A)
40A
最高使用温度(℃)
40
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷