位置決め ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,457件の「位置決め ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマーボルト」、「位置決めピン」、「段付きボルト」などの商品も取り扱っております。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質 鋼製 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質 SCM435 仕上 黒染 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格 並目 材質 (本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に 材質 本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプ AFタイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
R R6 W 13 L 60 質量(g) 26 タイプ フェノール樹脂製 L1 10 L2 57 D 5.5 L3 3 締付トルク(N・m) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 クランプ力(kN) 16
1個
819 税込901
4日以内出荷

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様 RoHS対応品(3C) 種別 プラスネジ 材質 鉄SS400 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)