- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 低圧ガンのおすすめ人気ランキング
低圧ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新196件の「低圧ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型スプレーガン」、「低圧スプレーガン」、「製菓用スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。
空気使用量(L/min)
50
仕様
重力式
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
220
所要圧縮機(kw)
0.2~0.75
霧化能力
高微粒
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
ステンレス
種別
自動車補修、金属、木工、樹脂塗装
質量(g)
290
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
塗料粘度
20秒/NK-2
微粒化
高微粒
適合空気キャップ形式
WIDER1L-2-J2
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
約90
パターン開き(mm)
150
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:148
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
約160
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
400
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気消費量(L/min)
145
質量(g)
640
塗料噴出量(mL/min)
180
吹付空気圧力(MPa)
0.25
塗料供給方式
重力
容器(mL)
400
コンプレッサー
1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品
1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)
0.2~0.4
吹付距離(mm)
100~150
塗料供給方式
重力
適合塗料容器
1G-2付属(150mL)
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)
290
吹付空気圧力(MPa)
0.24
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様
適合
1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
150
セット内容
スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質
(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)
440
カップ容量(mL)
アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)
0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)
1.5~2.2
軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。
空気使用量(L/min)
70
仕様
重力式
材質(本体)
アルミダイカスト
塗料噴出量(mL/min)
85
所要圧縮機(kw)
0.4
霧化能力
高微粒
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)
ステンレス
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別
通常カップ付
質量(g)
(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)
150
吹付距離(mm)
150
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[20]
取付ネジ径
(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
塗料供給方式
重力式
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)
320
塗料噴出量(mL/min)
105~225
空気消費量(L/min)
95~230
吹付空気圧力(MPa)
0.15~0.2
吹付距離(mm)
200
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)
225~245
質量(g)
295
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
0.5L
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)
280
吹付空気圧力(MPa)
0.25
カップ容量(mL)
400
ノズル口径(Φmm)
1.3
塗料噴出量(L/min)
180
パタン開き(mm)
150
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。
塗料ノズル口径(Φ)
1.5mm
空気消費量(L/min)
150
パタン開き(mm)
160~200
吹付空気圧力(MPa)
0.2
容器(mL)
600
コンプレッサー
(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。
質量(g)
700
供給方式
吸上式
所要圧縮機(kw)
0.75~1.5
カップ容量(L)
1
微粒化
汎用微粒化
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
取付ねじ径(B)
G1/4(PF1/4)
適合スプレーガン
W-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)
450
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4