低速制御用スピードコントローラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
122件の「低速制御用スピードコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低速グラインダー」、「低速回転モーター」、「低回転ドリル」などの商品も取り扱っております。
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 仕様 ワンタッチ管継手付。低速制御用 種別 インラインタイプ 有効断面積(mm2) 1.5 寸法D2(mm) 10 寸法M(mm) - 寸法L4(mm) - 寸法H1(mm) - 寸法H2(mm) - 保証耐圧力(MPa) 1.5 寸法D3(mm) - 流量(L/min(ANR)) 100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値) 寸法L5(mm) - パネルカット寸法(mm) -
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低流量 形状 ユニオンストレートタイプ 使用流体 空気 使用圧力範囲 0.1~0.9MPa 材質 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃) 0~60 刻印 AT、BT 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm) max.Φ16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 材質 樹脂本体:PBT 形状 ユニオンストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状 スピードコントローラ エルボ形 使用流体 空気(真空には使えません) 接続ねじ種類 R 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 取付方式 シリンダ直付け 制御方向 メータアウト制御 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体 空気 形状 小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 主な用途 スタンダード 使用真空圧力(kPa) -100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状 エルボタイプ 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 仕様 低流量タイプ 材質 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃) 0~60 一次側圧力(MPa) 0.5 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体 圧縮空気 使用圧力 0.1~1MPa 流量レンジ 18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃) 5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 フリータイプ 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 仕様 低流量タイプ 材質 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃) 0~60 刻印 AT、BT 一次側圧力(MPa) 0.5 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)