低頭 六角ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
437件の「低頭 六角ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄頭ボルト」、「六角低頭ボルト」、「低頭 六角ボルト m10」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個) 10 ねじ規格 並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 材質 S45C相当 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 低頭 引張強度(N/mm2) 最小 800 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 材質 SUSXM-7相当 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじの呼び M8 材質 鉄(または標準) 表面処理 生地(または標準) 頭部形状 超低頭
1パック(3個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 三価ユニクロメッキ 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途ホルダープレート用ボルト ねじサイズ M6 材質 SUS XM7 質量(g) 3.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

1パック(1個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質 ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状 超低頭 2018年トラスコ掲載ページ 2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別 全ねじ 材質 SCM435 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別 全ねじ 材質 SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼び M6 材質 ステンレス ねじピッチ 1 頭部形状 四角 頭厚K(mm) 2 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 表面処理 三価ユニクロメッキ 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体) S45C 種別 全ねじ ねじの種類 全ねじ 表面処理 黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)