- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 低頭 六角ボルト m10のおすすめ人気ランキング
低頭 六角ボルト m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新196件の「低頭 六角ボルト m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄頭ボルト」、「低頭 ボルト m5」、「低頭ボルト m4」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
超低頭
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
材質
SUSXM-7相当
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
材質
S45C相当
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
低頭
引張強度(N/mm2)
最小 800
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
超低頭
2018年トラスコ掲載ページ
2 0405
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別
全ねじ
材質(本体)
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
頭部形状
四角
頭厚K(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(SUS304J3)
種別
全ねじ
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴