低騒音 エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
140件の「低騒音 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音 エアーガン」、「消音ノズル」、「エアーガン サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続 1/4"メネジ 材質 (本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g) 112 使用温度範囲(℃) -20~+60 最高使用圧力(MPa) 1.6 騒音レベル(dB(A)) 82 最小破壊圧力(MPa) 6.4 エア流量(L/min) 500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm) 30 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0680 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 18 ノズル形状 特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A)) 82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
当日出荷

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口 エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min) 40~290(0.5Mpa時) 付属品 PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番 292-4480 材質 本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP 質量(g) 90 最高使用圧力(MPa) 1.47 寸法A(mm) 133.5 寸法B(mm) 128 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口 NPT1/4メネジ ノズル取付口 M14×1 ノズル長(mm) 69 ノズル口径(Φmm) 6.5 仕様 ノズル交換可能 トラスコ品番 829-2284 材質 本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm) 273.3 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 空気 エア流量(L/min) 150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

プラグ付き。
取付ねじ 【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番 EA123SC-1 種別 静音タイプ 材質(本体) 強化樹脂 騒音値(dB) 77 最大使用圧力(MPa) 1 エア量(L/min) 193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷


大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm) 35(セット時) ノズル口径(Φmm) 1.3×8個 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-GAMMA トラスコ品番 353-1023 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 270 騒音値(dB) 73(A)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm) 41(セット時) ノズル口径(Φmm) 1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-ALFA トラスコ品番 353-1007 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 280 騒音値(dB) 70(A)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm) 25 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×8 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 288-2159 材質 真鍮 質量(g) 16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷