低騒音型電動送風機のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
100件の「低騒音型電動送風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動送風機 静音」、「ターボ型電動送風機」、「送風機 メーカー」などの商品も取り扱っております。
淀川電機製作所低騒音型電動送風機
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ 標準型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) エアホイルファン 吐出口可変方向 3方向
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷


本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源 単相100V 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数 7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.5(アースクリップ付)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。 トラスコ品番 453-5049 材質 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 質量(kg) 29 電源コード(m) 0.13(先端圧着端子のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×477×464 構造(羽根車) 低騒音(エアホイル)型 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準消費電力料金(円/h) 10.13
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別 SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m) 5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm) 320 風量(m3/min)50Hz/60Hz 47/54 質量(kg) 9.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 44/40 コード長さ(m) 3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 71/77 電流(A)(50/60Hz) 2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W) 230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) ターボファン
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)