体位交換枕のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
92件の「体位交換枕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体位変換クッション」、「ミニクッション」、「介護用クッション」などの商品も取り扱っております。
モルテンピーチ
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。 長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。 クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。 丸洗い可能。
材質 (中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル 洗濯方法 洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質 (中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100% 洗濯方法 洗濯○(手洗い)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質 (中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法 洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質 表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン 洗濯方法 可(80℃以下)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外カバーにかぶせる綿のカバーです。
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
グリーン 材質 本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(mm) 685×260×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

感触よく安定性と耐久性に優れた新素材。洗濯機で洗えて、乾燥機での高温乾燥が可能となりました。(乾燥温度:100℃)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質 中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル 寸法(mm) 700×280 質量(kg) 1.5 規格 スリム 洗濯方法 洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ× 松吉医科器械コード 24-3463-03
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質 (中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法 洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。 ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。 普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
グリーン 材質 本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×225×100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
種別 スリム用 松吉医科器械コード 24-3463-13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

マルチ用途・高耐久・快適性・衛生的ポジショニングピロー。まくらの用途とあわせて、体位変換や姿勢保持としても使えます。
材質 クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル カバー 別売替カバー:有り 質量(kg) 1.7 ケース入数 10 機能 通気性 寸法(幅W×長さL)(cm) 33×53 洗濯方法 洗濯機可(40℃)、乾燥機可(80℃)
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質 (中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100% 洗濯方法 洗濯○(手洗い)
1個ほか
9,080 税込9,988
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

30°側臥位のポジショニングをサポートする体位変換補助パッドです。 通気性に優れた特殊ウレタンフォームでムレの心配がなく、丸洗いもできます。
材質 (中身)超通気高弾性ポリウレタンフォーム。(カバー)ポリエステル<ドライメッシュ> 洗濯方法 洗濯○(40℃以下・弱)、乾燥機×
1個
5,740 税込6,314
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。 中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。 固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質 (中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35% 洗濯方法 洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。 とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様 丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭 材質 側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ) 厚さ(mm) 約40 洗濯方法 洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。
混率(%) 表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100 洗濯方法 洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°) 30 材質 中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ 洗濯方法 (カバー)洗濯可/乾燥機不可
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションを汚れや水漏れから守り、清潔さを保つ防水クッションカバー。 エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用。
用途エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用 防水カバー。 仕様 洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防水加工:有 グリーン 混率(%) 綿80、ポリエステル20(パイルニット ポリウレタンラミネート) 寸法(cm) 52×55
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ラテックス素材の体位交換クッションです。創傷部に優しい柔らかい素材です。へたりにくいので時間の経過でずれることがなく、耐久性に優れます。中身が大量の円柱形の細かい粒でできているので、形状を変えやすく円背の人にもフィットします。洗濯機で丸洗いできます。(アウターカバーを外してください。)
1組(2個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)