- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 体位変換クッションのおすすめ人気ランキング
体位変換クッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「体位変換クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体位交換クッション」、「介護用クッション」、「ポジショニングクッション」などの商品も取り扱っております。
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色
グリーン
材質
本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)
30
材質
中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法
(カバー)洗濯可/乾燥機不可
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質
(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法
洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質
(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質
表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法
可(80℃以下)
体位保持や床ずれ防止に
ポジショニングに適した三角クッションさまざまな体位変換が容易にできますカバーの洗濯可能
セット内容
本体×1
材質
ウレタン
包装形態
ポリ袋
寸法(mm)
100×170×400
アズワン品番
65-1825-31
1個
¥1,582
税込¥1,740
当日出荷
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色
グリーン
材質
本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×225×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質
(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法
洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質
(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラットとしていて、裏面はラミネート加工で水分を通しません。差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
材質
カバー/ポリエステル(裏面ウレタンフォルムラミネート加工)、クッション材/低反発性高密度特殊ウレタン
洗濯方法
クッション材/手洗い可、カバー/洗濯機可・乾燥機可
極小ビーズと綿のバランスに優れ、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。滑りにくく、通気性・吸湿速乾性に優れています。
仕様
カバー洗濯可
種別
本体
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。
混率(%)
外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質
中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル
寸法(mm)
700×280
質量(kg)
1.5
規格
スリム
洗濯方法
洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×
松吉医科器械コード
24-3463-03
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質
(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法
洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)