体育館用テープのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
106件の「体育館用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインテープ 体育館」、「伸びない テープ」、「テープ 伸びる」などの商品も取り扱っております。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 0.8以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れや傷が付きにくい。
用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。 質量(g) 200 耐熱温度(℃) 60 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 15 引張強度(N/10mm) 63.75 剥離紙 あり
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g) 190 耐熱温度(℃) 60 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 10.28 引張強度(N/10mm) 29.4 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用 入数 5巻 材質 ビニール 幅(mm) 40 長さ(m) 25
1箱(5巻)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50m×2巻)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 490 伸び(%) 180 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 1.6 引張強度(N/10mm) 36 剥離紙 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 柔軟
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ヤヨイ化学ラインテープESD
工場や店舗、体育館等のフロアの区分け表示がスピーディーにできる粘着テープです。 テープのため、ラインの変更も簡単で、貼り付け直後から使用および通行が可能です。 ポリオレフィン系のフィルムを使用した脱塩ビタイプで、またゴミになるセパレータ(離型紙)を無くしました。
テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 5 テープ厚さ(mm) 0.16
1巻
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途 表示・安全用 粘着力(N/10mm) 4.4 引張強度(N/10mm) 60 粘着力(N/25mm) 11 引張強度(N/50mm) 320 剥離紙 なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(4巻)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%) 175 粘着力(N/10mm) 1.4 引張強度(N/10mm) 24 接着剤 ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途 表示・安全用 引張強度(N/10mm) 193.2 粘着力(N/20mm) 14.58 特性 耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g) 780 耐熱温度(℃) 60 主な用途 表示・安全用 剥離紙 あり 特性 耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ 強力
1巻ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用 材質 和紙 ホワイト 幅(mm) 40
1箱(2巻)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びないので、直線を引くのに適しています。
用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用 入数 2巻 材質 和紙 ホワイト 幅(mm) 50 長さ(m) 45
1箱(2巻)
2,698 税込2,968
当日出荷

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm) 50 基材 半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 ゴム系 主な用途 表示・安全用 剥離紙 なし 使用場所 屋内 特性 耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm) 1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示 仕様 再はく離:剥がせます 主な用途 表示・安全用 最高使用温度(℃) 29 粘着力(N/mm) 21
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)