- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- 体重計 薄型のおすすめ人気ランキング
体重計 薄型のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新85件の「体重計 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計 コンパクト」、「体組成計」、「ペット 体重 計」などの商品も取り扱っております。
バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)
幅320×高さ24×奥行300
質量(kg)
約1.7(乾電池含)
色
メタリックブルー
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約1700(電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3V 単4形乾電池2本
ひょう量(kg)
150
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
最小表示(g)
100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)
最大20
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
主材質
ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×320×24
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
単3乾電池×4本
トラスコ品番
765-8630
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)
1.1(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
46
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質
ABS、AS、鉄
最小表示
0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)
約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×54×273
計量範囲
130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品
保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質
本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)
1300
ひょう量(kg)
150
電源
3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示
5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度
5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約280×22×280
計測範囲
5~150kg
電池寿命
1年
精度保証温度(℃)
23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質
ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)
約0.99
色
ホワイト
電源
DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数
6
目量
100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×3.5
測定範囲(kg)
最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品
保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約1.4
電源
6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)
ひょう量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×30
最小表示単位
5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)
測定範囲(kg)
5~150
精度保証温度(℃)
23.5℃±5℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計
仕様
●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください
質量(g)
960
電源(V)
単形乾電池(1.5×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×18.7×2.3
電池寿命
約1年(1日4回測定の場合)
設定項目
登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
取扱説明書
(2.34MB)
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)
約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×210
使用電池
単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力
(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数
4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品
お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本
材質
ABS、AS、PE
電源(V)
DC3 単3形乾電池2本
最小表示
0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g
本体質量(g)
約 740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×33×200
文字高(mm)
30
その他の機能
ステップオン機能
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
計量範囲
0 ~ 150 kg
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質
強化ガラス
質量(g)
1400
最小表示
2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目
体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度
【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×260×24
設定項目
登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲
2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質
本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム
電源
単4形乾電池
最小表示
5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg
オートパワーオフ
約10秒
電池寿命
約1年(1日3回はかった場合)
ホールド
身体を安定させてから約3秒後
計量範囲
5.00~150.0kg
画面寸法(mm)
100×50
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー
前回値
電源
単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品
単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ
両足測定
本体質量(kg)
1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×28×280
測定項目
体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数
4人分
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。
付属品
本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3
質量(kg)
約1.2(乾電池を除く)
電源(V)
DC4.5 単4形乾電池×3
精度
体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
測定単位
2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位
計量法・型式
家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間
1年間
最大計量(kg)
最大150
電池寿命
約6カ月 ※使用環境により異なります。
サイズ(mm)
幅約280×奥行約230×高さ約25
付属品
お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド
質量(kg)
約1.5(電池含む)
外形寸法(mm)
約幅270×奥行290×厚さ26.9
電源
単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)
最小表示(g)
5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位
精度
5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g
表示
5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位
通信方式
Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
最大計量(kg)
135
電池寿命
180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)
使用環境条件
+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)
メモリー機能
30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)
設定項目
重力補正:地域番号「1」 または 「2」
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)
150
材質
ABS、PE、強化ガラス
目量(kg)
0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
電源
DC6V単4形乾電池(R03)×4本
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
設定項目
地域:5区分
機能
ステップオン機能
寸法(mm)
幅316×高さ27×奥行217
質量(g)
約1500(乾電池含む)
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
電源(V)
DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅316×高さ27×奥行217
保証期間
1年
最小目盛(g)
50
最小目盛
50g
最大計量(kg)
150
最小表示(g)
50
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
ひょう量単位
kg