- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 体重計 赤ちゃんのおすすめ人気ランキング
体重計 赤ちゃんのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新90件の「体重計 赤ちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビー体重計」、「乳児身長計」、「重 さ はかり」などの商品も取り扱っております。
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲
体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)
体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品
冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)
幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)
約2.2(乾電池・マット含む)
色
アイボリー
測定範囲
0~20kg
材質(本体)
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)
約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)
DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)
20
電源
DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×93
文字高(mm)
26
最小目盛
5g
データメモリ
前回体重・前回授乳量
保証期間
1年
最大計量(kg)
20
最小目盛(g)
5
電池寿命
約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位
kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
147
質量(g)
166
奥行(mm)
30
電源
単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)
0.05
目量(g)
50
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1863
ひょう量単位
kg
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質
プラスチック
質量(kg)
2.5
サイズ
552×341×156mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
精度等級3級。
医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。
授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品
補助ベルト
材質
補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
150
種類
吊はかり
ひょう量(kg)
30
本体寸法(mm)
192×66×26
精度
(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)
0.01
表示形式
デジタル
使用範囲(kg)
0.1~30
使用環境温度(℃)
0~40
材質(フック)
バネ鋼
使用環境湿度(%)
85以下
1台
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)
0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)
15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)
4.6(電池含まず)
目量(g)
0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ
15/30/45/60分/連続
設定項目
(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)
0~100.0
材質
ポリ合板
質量(kg)
約5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1050×150
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)
630×330×125
質量(kg)
4.1
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.8
目量
6kg未満/2g、6kg以上/5g
精度等級
3級
アズワン品番
7-8375-01
秤量(kg)
15
1台
¥95,400
税込¥104,940
61日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
材質
メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)
約1
サイズ
290×530~980×65mm
測定範囲(mm)
450~900
最小目盛
1mm
収納時寸法(mm)
530×100×65
アズワン品番
0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷