体重計 200kgのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「体重計 200kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計 大型」、「重量計 200kg」、「手すり付き体重計」などの商品も取り扱っております。
文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様 ISO9001対象 付属品 アルカリ単4乾電池×4本 材質 ガラス、ABS、PE 寸法(mm) 幅350×高さ26×奥行320 質量(kg) 3(乾電池含む) ブラック 測定範囲 0 ~ 200kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約3000(乾電池含む) 電源(V) DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg) 200 電源 DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示 100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目 体重 最小表示(g) 100 文字高(mm) 51 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 200 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 320×350×26
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質 ABS、AS樹脂、PE 質量(kg) 約0.99 ホワイト 電源 DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数 6 目量 100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×3.5 測定範囲(kg) 最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。 表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。 専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。 専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg) 約1(乾電池を除く) 電源 DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度 (体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約263×193×20.5 測定単位 2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位 保証期間 1年間 最大計量(kg) 150 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様 ISO9001対象 付属品 単3乾電池×4本 トラスコ品番 765-8630 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅279×高さ34×奥行278 質量(kg) 1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 電源(V) DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単3形乾電池4本 最小表示 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目 体重 最小表示(g) 100 文字高(mm) 46 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計 仕様 ●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください 質量(g) 960 電源(V) 単形乾電池(1.5×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×18.7×2.3 電池寿命 約1年(1日4回測定の場合) 設定項目 登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 7.1 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 336×515×848 目量(kg) 0.05 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋 オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm) 幅320×高さ24×奥行300 質量(kg) 約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約1700(電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg) 150 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g) 100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA) 最大20 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 主材質 ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 本体/スチール、計量台/ラバー 質量(kg) 4.2 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属) 最小表示 1~100kg/100g、100kg~200kg/200g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×310×55 機能 ホールド/オートホールド・風袋引き 精度等級 4級 秤量 200kg アズワン品番 8-1959-01
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品 アルカリ単3乾電池2本 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅288×高さ35×奥行288 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg) 150 最小表示 100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g) 100 本体質量(kg) 約1.1(電池含) 文字高(mm) 52 消費電流(mA) 最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×35 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体/プラスチック、計量台/ラバー 質量(kg) 2.9 電源 単4乾電池×4本(テスト用付属) 最小表示 100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 433×373×47 機能 自動表示固定・自動電源オフ・ステップオフ 秤量 200kg アズワン品番 8-1961-01
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上 鉄製塗装 全高(mm) 1255 載台寸法(mm) 380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品 保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質 本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g) 1300 ひょう量(kg) 150 電源 3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示 5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度 5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約280×22×280 計測範囲 5~150kg 電池寿命 1年 精度保証温度(℃) 23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
欠品中

オムロンヘルスケア体重計
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド 質量(kg) 約1.5(電池含む) 外形寸法(mm) 約幅270×奥行290×厚さ26.9 電源 単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03) 最小表示(g) 5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位 精度 5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g 表示 5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位 通信方式 Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 最大計量(kg) 135 電池寿命 180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による) 使用環境条件 +5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと) メモリー機能 30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示) 設定項目 重力補正:地域番号「1」 または 「2」
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品 ACアダプタ トラスコ品番 765-8753 材質 ABS、アルミ、PVC 寸法(mm) 幅300×高さ55×奥行310 質量(kg) 4 測定範囲 0 ~ 200kg 材質(本体) ABS、アルミ、PVC 質量(g) 約4000 電源(V) ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 電源 ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×310×55 目量(kg) (0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋 最小目盛 100 g 保証期間 1年 最大計量(kg) 200 オートパワーオフ 1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g) 100 電池寿命 約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅300×高さ55×奥行310
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品 保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約1.4 電源 6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×270×30 最小表示単位 5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg) 5~150 精度保証温度(℃) 23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 ISO9001対象 材質 ABS、AS、PP、鉄 寸法(mm) 幅292×高さ60×奥行278 質量(kg) 1.9 ブラック 測定範囲 0 ~ 130kg 材質(本体) ABS、AS、PP、鉄 質量(g) 約1900 ひょう量(kg) 130 最小表示 1kg 測定項目 体重 最小表示(g) 1000 最小目盛 1 kg 保証期間 1年 最大計量(kg) 130 最小目盛(g) 1000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 278×292×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷