体重計・身長計のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
31件の「体重計・身長計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計」、「身長体重計」、「重量計」などの商品も取り扱っております。
身長計付体重計[検定付] アズワンランキング1位
容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090質量(kg)約12測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級機能ホールド・風袋引き・BMI指数最小目盛(mm)1
1台
143,550税込157,905
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動式身長計付デジタル体重計(検定付 ツツミランキング2位
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301松吉医科器械コード24-6338-00
1個
95,980税込105,578
15日以内出荷

デジタル身長体重計 検定品 A&Dランキング3位
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
1台
187,000税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

デジタル式身長計 200cm 三和製作所ランキング4位
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)7.5連続使用可能時間38~42時間台座寸法(mm)440×325×35充電時間(時間)(満充電)24
1個
64,980税込71,478
15日以内出荷

身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)ランキング5位
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980税込109,978
当日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式付属品粘着クッション、ネジ×3個材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01
1個
5,740税込6,314
当日出荷

ムラテックKDSデジタル身長計90
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0トラスコ品番838-4168質量(kg)6.4収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷

外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
用途身長と体重の測定に。トラスコ品番805-0895
1台
259,800税込285,780
21日以内出荷

ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷

3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230仕様seca645専用身長計質量(g)952寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320最小目盛(mm)1アズワン品番8-3212-03
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)5.7高さ(mm)2120最小目盛1mm台座寸法(mm)440×350
1個
26,980税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)仕様検定付材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS質量(kg)約10ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)載台寸法(mm)309×301松吉医科器械コード24-6339-00
1個
94,980税込104,478
15日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)質量(kg)本体/6.3サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ精度等級3級秤量200kgアズワン品番8-2697-01
1台
78,210税込86,031
17日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-36体重(kg)50g~150
1台
239,800税込263,780
21日以内出荷

仕様ロールアップ式材質ABS樹脂測定範囲0~2200mm質量(g)202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125最小目盛1mmアズワン品番8-1964-01
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE質量(kg)約0.99ホワイト電源DC3Vまたは単3形乾電池×2ケース入数6目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5測定範囲(kg)最大150
1台
3,598税込3,958
5日以内出荷

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14内寸法(mm)(手すり)530×662寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
1台
63,980税込70,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ムラテックKDSデジタル身長計70
コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0トラスコ品番838-4167材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,800税込70,180
翌々日出荷

吉田製作所身長計(金属製)
見やすい目盛板のベーシックタイプ。
材質(支柱)アルミ軽合金、(台座)特殊合金/焼付塗装
1個
22,110税込24,321
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)