- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 何でも入る空ケース 浄水用のおすすめ人気ランキング
何でも入る空ケース 浄水用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「何でも入る空ケース 浄水用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆浸透膜 フィルター」、「塩化カルシウム管」、「シリカゲル容器」などの商品も取り扱っております。
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)
付属品
出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)
材質
ポリプロピレン
破壊圧力(kg/cm2)
15
口径
PT1/4メネジ
耐圧(kg/cm2)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合
純水装置:MRFD-280-PAi
種別
交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)
Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)
Φ115×302
使用水温(℃)
2~40
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)
0.35以下
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品
ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)
Φ50×255
接続口径
PT1/4"
使用温度範囲(℃)
2~40
最大流量(L/min)
2
適合チューブ内径(Φmm)
6.35
標準流量(L/min)
1
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)
20~30
標準流量(L/min)
8以下
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)
40以下
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)
19
適合チューブ内径(Φmm)
6.4~9.5
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質
PE
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ
10インチ
流量(L/h)
推奨:4~10(水道水にて)
寿命
フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)
Φ72~74×250±2
内容量(mL)
700±50
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質
PE
適合チューブ
Φ8~10mm
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他
井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)
フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水
仕様
接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能
<20ppb
容量(mL)
36
型番
S10001
アズワン品番
2-9174-01
耐圧(Pa)
0.88M(125psig)
充填剤
吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用
最大流量(L/min)
2
標準流量(L/min)
1