- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- 作業 ワゴンのおすすめ人気ランキング
作業 ワゴンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,309件の「作業 ワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台用ワゴン」、「可動式 ワゴン」、「ユーティリティーカート」などの商品も取り扱っております。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
50(自重含む)
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)
プリント化粧パーチクルボード
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様
トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)
15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×470×870(ハンドル部含)
ストッパー
あり(×2)
トレー深さ内寸(mm)
56
天板厚さ(mm)
0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)
1.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。
用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。
付属品
六角レンチ、スパナ
材質
フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個)
奥行(mm)
485
間口(mm)
600
キャスター
あり
機能
ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立人数
2人
施錠
なし
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
17
材質(キャスター)
プラスチック
板厚(mm)
1.5
引出し内寸法(mm)
575×400
トレー内寸(mm)
705×435
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.0MB)
材質(荷台)
EVA
引出し高さ(mm)
約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダークグレー色を採用していますので、研究室、事務所等にも最適です。
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)
12
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×400×740
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
仕様
組立式
高さ(mm)
40(こぼれ止め)
段数
3
耐荷重(kg)
天板100、棚板20
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
最大積載量(kg/台)
100
引出し
なし
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品
天板・棚用マット×3、引出し用マット×1
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
630(キャスター含む)
奥行(mm)
400
間口(mm)
530
キャスター
あり
天板耐荷重(kg)
10
棚板耐荷重(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×400×630
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
仕様
完成品
質量(kg)
24.2
材質(金具)
スチール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
220×325×70
棚板調整ピッチ(mm)
50
仕様
セーフティーロック式、ベアリング入
付属品
ゴムシート(3mm)×3枚、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
質量(kg)
21
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1段目(ゴムシート付):643×350×78、上段棚(ゴムシート付):740×380×80、下段棚(ゴムシート付):740×380×80
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
740×382
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色
レッド
高さ(mm)
975
奥行(mm)
410
間口(mm)
670
段数
3
耐荷重(kg)
15(棚1枚)
引出し
なし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×500
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
積載均等耐荷重(kg)
120
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質
アルミ、プラ(PP)
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
480
間口(mm)
800
段数
3
耐荷重(kg/段)
80
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
100
トレー内寸(mm)
L615×W450×H50
トレー間隔(mm)
275
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。
広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。
ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。
軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。
両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。
製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。
材質
スチール
質量(kg)
5.66
色
ホワイト
段数
2
耐荷重(kg/段)
棚板:20、網カゴ:10
キャスター径(Φmm)
50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、。折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35
取扱説明書
(1.4MB)
引出し
なし
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷