作業 手元灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「作業 手元灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元灯」、「照明 マグネット」、「蛍光灯 検査照明」などの商品も取り扱っております。
クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 504 電球の種類 LED コード長さ(m) 1.8 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番 820-4965 電源(V) AC100 全高(mm) 403 光源 3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様 組立式 アイボリー 高さ(mm) 760~1340 奥行(mm) 350 消費電力(W) 18 コード長さ(m) 3 LED 20型相当×2本 取付可能厚(mm) 48まで 取扱説明書 (0.68MB) (0.64MB)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 9.8 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 625 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 192 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 387-3722 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 419 光源 0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35 フレキ長(mm) 255 ライト寸法(mm) 150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容 充電ケーブル 使用温度範囲(℃) 約-5 ~ 45 電源 リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 約171×125×339 消費電力 約5W 定格出力 5V/1A 連続使用時間(時間) 最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間 約5時間 色温度(K) 約3000、4000、6200 LED 30粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 1800 照度(Lux) 約1000 光束(Lm) 約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間) 約30000 調光範囲 無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途ワーキング架台用ワークライト。 仕様 LED20型相当×2灯 コード長さ(m) 3
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷


熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類 耐震球 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.3
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg) 1.6 タイプ マグネットタイプ 消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 427×132×182 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別 耐熱コード 電線仕様-心数(C) 2 LED寿命(時間) 約40000 全光束(Lm) 485 マグネット部寸法(mm) 50.5×83.5 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9620 電球の種類 LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g) 約210 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×80×35.5 バッテリー 高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 約4.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg) 1.5 全高(mm) 387 口金 E26 コード長さ(m) 1.6 定格ランプ電力(W) 7.3以下 吸着力(N[kgf]) 800[80] 明るさ(Lm) 325 電球の種類 LED 適合電球 LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V) AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷