作業手袋 アトムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「作業手袋 アトム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MAXFIT手袋」、「作業手袋 手のひらコーティング」、「ドライブ 手袋」などの商品も取り扱っております。
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm) 1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部) 導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2) 約7
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンコート&背抜き加工を施しています。 手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。 軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。 厚さ(mm) 1.1
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質 ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω) 108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質 手袋/ナイロン ブラック 機能 フィット感、通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 ゲージ数 13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など 材質 表/天然ゴム100%、裏/綿100% 全長(mm) 250 入数(双) 3 機能 吸汗
1組
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど 厚さ(mm) 2.8
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 厚さ(mm) 0.6 材質(繊維部) ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。 タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。 親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。
材質 ・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 入数(双) 1 機能 通気性、タッチパネル操作 材質(甲) ポリエステル他 袖口仕様 マジックタイプ
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライブや一般軽作業に最適。個性豊かなカラー展開。
用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など 材質 ・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル 入数(双) 1 機能 通気性、すべり止め付き コーティング なし 指マチ マチツキ
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など 厚さ(mm) 1.1 タイプ 強力タイプ 強度
1双ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。 材質(繊維部) 表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
1双ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格 ISO13997-TDM、EN388-2003 機能 耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ゲージ数 13
1双
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。 すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。 背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。 ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等 ブラック 材質 ・原手:ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂 入数(双) 10 機能 通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂 コーティング ポリウレタン樹脂 指マチ なし
1袋(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。 すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。 背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。 ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等 ブルー 材質 ポリエステル、(すべり止め)ポリウレタン樹脂 入数(双) 10 材質(すべり止め) ポリウレタン樹脂
1袋(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 指先 材質(繊維部) ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質 繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン ブラック エコマーク認定 認定 機能 通気性 材質(すべり止め) ポリウレタン ゲージ数 13 エコマーク認定番号 24 103 006
1双ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など 材質 表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン。すべり止め:ニトリルゴム 全長(mm) 213 イエロー 質量(g) 31.2 規格 ISO13997-TDM、EN388:2016 入数(双) 1 機能 耐切創 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 指先 材質(繊維部) アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数 18 耐切創性 E
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm) 1.4 混率(%) ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニル コーティング 指先 材質(繊維部) ケブラー紡績糸
1双
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)