- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 作業灯 充電式 マグネットのおすすめ人気ランキング
作業灯 充電式 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新289件の「作業灯 充電式 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 充電式ライト」、「充電 式 led ライト マグネット」、「ハイコーキ 工具」などの商品も取り扱っております。
先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。
付属品
USBケーブル1.5m
寸法(mm)
41×38×37.5
質量(g)
380
電源(V)
充電:100~240 50/60Hz
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウムイオン3.7V 2600mA
明るさ(Lm)
600
点灯時間(時間)
約1.5~16
充電端子
USB micro Type-B
1本
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品
充電用USBケーブル、保証書
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×270×35
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間
お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)
約4
使用場所
屋内(雨があたらない場所)
マグネット
底面マグネット
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、保証書、取扱説明書
材質
ABS+PC
質量(g)
390(本体)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170.7×126.53×44.5
発光色
昼光色(6000K)
光源
COB LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式
Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
防水保護等級
IP55(生活防水)
消費電力(W)
LED:20
マグネット
マグネット
全光束(Lm)
Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色
昼光色
照射角度(°)
約80
点灯方式
サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)
サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式
TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲
210
材質
ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)
約166×112.5×47
質量(g)
約320
セット内容
ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所
屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で
付属品
ACアダプター DCアダプター
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1080
保護等級
IP65
色温度(K)
6400
充電時間(時間)
AC 4~5 DC 20
電源タイプ
充電式
使用場所
屋外
配光角度(°)
360
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
Hi 3 Low 6
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
最大500ルーメンの高出力を持つ充電式LED作業灯です。コンパクトでポケットサイズのデザインで便利です。統合リチウムイオンバッテリーにより、最大3時間の運転が可能で、USB-Cポートで簡単に充電できます。クリップ、ホルディングマグネット、マグネットベースによる柔軟な取り付けオプションがあります。防水・耐衝撃性ハウジングを備え、カラビナ付きでベルトやバッグに取り付け可能です。
用途自宅、商業、産業用の実用的な光源として利用できます・耐久性のある設計で、過酷な環境でも使用可能です
付属品
USB Type C充電ケーブル(100cm)
色
ブラック-グリン
質量(g)
35
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×21×89
充電時間(時間)
2.5
LED
COB-LED
光束(Lm)
500
保護クラス
IK07 / IPX3
明るさ
Boost (500lm)・100% (300lm)・30% (100lm)
最大点灯時間
3時間
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品
充電用USBケーブル
保護等級
IPX6相当
点灯方式
トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式
USB充電
マグネット
マグネット
電球の種類
LED
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)
1600~1800
本体寸法(mm)
215×185×285
本体質量(g)
1730
電池
リチウムイオン7.4V、12Ah
連続点灯時間
6
充電時間(時間)
8
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2(BSL 36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
359×130×88(BSL 36A18X装着時)
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)
研磨時:2.1/切断時:4.8
適合ブレード
スターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可
振動角度(°)
4.0(両側合計)
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IPX3
マグネット
マグネット/フック
光源色
昼光色
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)
800~900
本体寸法(mm)
145×160×240
本体質量(g)
830
電池
リチウムイオン7.4V、5.2Ah
連続点灯時間
6
充電時間(時間)
6
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
定格光束(Lm)
750(MAX)
付属品
ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)
172×127×46
質量(g)
495
タイプ
屋外型
電源(V)
100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能
過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源
LED10W
バッテリー
リチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)
6500
寿命
球:50000時間
保証期間
お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)
-20~50
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
6
電源タイプ
充電式
アズワン品番
64-5062-21
連続点灯時間(時間)
2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC18V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可。・充電器…AC100V。・充電時間…約40分。・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm。・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分。・サイズ…127×60×232(H)mm。・重量…1.6kg。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・防じん・耐水機能…IP56。・ブラシレスモーター。・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。・ブラシレスモーター。・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー。・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)。・上蓋ポケット付き。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様
ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])
強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800
打撃数(min-1[回/分])
強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500
バッテリー容量(Ah)
3.0
バッテリー電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約40
1セット(1セット)
¥82,300
税込¥90,530
翌日出荷
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
10.8
照度(Lx)
1200
全光束(Lm)
600
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)
開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)
10
出力(W)
LED:約6
連続点灯時間
強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度
昼白色
セット内容
本体のみ
質量(g)
480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)
本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)
5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
LED
仕様
充電方式バッテリーマネジメントシステム採用
付属品
充電器
材質
本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット
寸法(mm)
140×70×121.5
質量(g)
610
消費電力(W)
12/6
保護等級
IPX7(充電キャップ使用が必須)
光源
LED-COB10Wチップ
バッテリー
リチウムイオン7.4V-4400mA
使用時間
HIGH:5時間、LOW:10時間
色温度(K)
5500
充電時間(時間)
約5
電源タイプ
充電式
モード
HIGH/LOW/OFF
充電方式
専用充電器(付属品)
明るさ(Lm)
HIGH:1100/LOW:550
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
HI:5。LOW:10。
バッテリー寿命
約600回
定電流駆動電源
リチウムイオン
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級
IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
防水仕様/充電式/マグネット付
用途ソーラー式LED投光器
材質(本体)
ABS,PC,アルミ
質量(g)
630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×145×52
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
ソーラー:約30、USB:約9
電源タイプ
充電式/ソーラー式
バッテリー容量(mAh)
10000
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
2500
関連資料
(0.13MB)
防水性
防滴仕様(生活防水)
電球の種類
LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
COB LED
耐衝撃性能
IK07
色温度
6500
仕様
演色:80CRI+
RoHS指令(10物質対応)
対応
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類
LED
保護等級
IP65
芯数
2
仕様
バッテリー残量計、USB出力付き
材質
アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)
7.4
電池寿命
充放電約500回
電源タイプ
充電式
マグネット
強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン
100%/50%/SOS/FLASH