- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 作業灯 単3電池のおすすめ人気ランキング
作業灯 単3電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新138件の「作業灯 単3電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式ワークライト」、「マグネット 懐中電灯」、「作業灯 電池」などの商品も取り扱っております。
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類
LED
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、保証書、取扱説明書
材質
ABS+PC
質量(g)
390(本体)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170.7×126.53×44.5
発光色
昼光色(6000K)
光源
COB LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式
Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様
IP44(防沫形)
質量(g)
約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×90×34(最大値)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)
約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質
本体/アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約27×94
使用電池
単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)
2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(分)
2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品
バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)
148
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×139×26.5
防塵防水性能
54
光束(Lm)
550
使用場所
屋内外
マグネット
○
明るさ(Lm)
550~200
照射距離(m)
25
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
7~20
落下耐久(m)
1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)
60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)
280
照明装置
SMD球6灯
使用電池
単3×4本(別売)
アズワン品番
64-2259-59
明るさ
強:550、弱:150
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品
テスト用電池
質量(g)
100
電源
単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28.5×32.2×33.3
防塵防水性能
54
光束(Lm)
200
使用場所
屋内外
マグネット
○
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
18
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
20
落下耐久(m)
1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品
テスト用アルカリ乾電池
質量(g)
約185(乾電池別)
全光束(Lm)
約500(MAX点灯時)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)55×220×32(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電源
単3形乾電池×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様
光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
質量(g)
約171(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×195×37(最大値)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類
LED
質量(g)
130(※電池含まず)
電源
単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)
最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×220
電池寿命(時間)
エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能
IP54
全長(mm)
306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)
質量(g)
256(電池含まず)
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(Φmm)
(ライト)34
連続使用時間(時間)
2
底径(Φmm)
30.4
明るさ(Lm)
最大350
照射距離(m)
約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能
新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×22×44
質量(g)
約170(乾電池エボルタNEO含む)
色
ホワイト
電池寿命(連続時間)
約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)
光束(Lm)
約60(参考値)
照度(Lx)
75(50cm前方電池初期値)
光源
スタンダード白色LED(チップタイプ)3個
使用電池
単3形電池3本
電球の種類
LED
マグネット
マグネット
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷