- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 作業用ハウスのおすすめ人気ランキング
作業用ハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新321件の「作業用ハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウス アーチパイプ」、「パイプハウス資材」、「アキレス 止水シート」などの商品も取り扱っております。
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。
フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)
4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様
採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)
78.8
パイプ径(Φmm)
25
面積
約3.3坪
奥行(m)
4.0
扉形式
スライド式扉
高さ(m)
2.2
間口(m)
2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)
25.4
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ
前幕カーテン式
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)
25
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。
最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。
多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。
初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。
特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
100
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質
防霧滴透明
長さ(m)
100
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)
100
性質
防滴透明
強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式
スライド式(2枚)×2面
材質
(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール
パイプ径(Φmm)
アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1
厚さ(mm)
(ビニール)0.1
設置方法
支柱の埋め込み
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)
10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)
100
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質
防滴梨地
長さ(m)
100
軽く保温性が良いので、燃油が大幅に削減出来ます。
熱融着を起さない(耐熱性)
光線透過率80%以上(施工直後)
フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。
タイプ
内張用
長さ(m)
100