- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 作業用ペンライトのおすすめ人気ランキング
作業用ペンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「作業用ペンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ライト」、「ペンライト 高輝度」、「ペンライト 強力」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類
LED
電源
単4×1本
明るさ(Lm)
250
防塵防水性能
IP64
材質(本体)
アルミニウム
付属品
キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)
15×15×15×70
質量(g)
約15(電池除く)
光源
チップ型LED1灯
ボディーカラー
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
1h(High)
落下衝撃(m)
1m
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。
付属品
単4形乾電池×2個
全長(mm)
135
質量(g)
28
光源
LED高輝度ライト(白色)1灯
外径(mm)
18
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様
トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)
約58
仕様1
CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×21.5×26.3
バッテリー
高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約2.5
設置場所
屋内
耐衝撃性能
IK07
アズワン品番
64-9305-54
マグネット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)
48
連続使用時間(時間)
2.3(強)
防塵防水性能
IP66
充電時間(時間)
2.5
使用場所
屋内・外
明るさ(Lm)
350(強)
電球の種類
LED
充電端子
USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類
LED
色
ブラック
使用電池
充電池
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0854
全長(mm)
150
色
ブラック
本体質量(g)
約55(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×150
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-08
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様
防滴仕様
付属品
ペンクリップ
質量(g)
23
外径×全長(mm)
14.5×109
連続点灯時間
約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途
防滴
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
材質
ABS
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×20×25
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0852
全長(mm)
164
色
ブラック
本体質量(g)
約62(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×164
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-15
照射距離(m)
パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0843
全長(mm)
103
色
ブラック
本体質量(g)
約36(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×103
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-07
照射距離(m)
パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0848
全長(mm)
120
色
ブラック
本体質量(g)
約44(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×120
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-14
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)
アルミ
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
色(ボデー)
シルバー
電球の種類
LED
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様
約10時間点灯
付属品
バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)
158
直径(Φmm)
9.6
質量(g)
32
使用電球
LED
LED色
ホワイト
連続点灯時間
24時間
耐水性
防水タイプ
光束(Lm)
10
アズワン品番
8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
特殊用途
防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷