- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ライフジャケット
- 作業用ライフジャケットのおすすめ人気ランキング
作業用ライフジャケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「作業用ライフジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「膨張 式 救命 胴衣」、「小型船舶用救命胴衣」、「救命胴衣」などの商品も取り扱っております。
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)
120まで
各種認証
桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証
桜マーク
装着方式
ショルダー
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第3670号
適応体重(kg)
90まで
各種認証
桜マーク
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
120まで
型式承認番号
第4672号
浮力(kg)
10.6
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ショルダー
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)
75~120
型式承認番号
第4791号
浮力(kg)
19.6
適応体重(kg)
200まで
各種認証
桜マーク
装着方式
ウエスト
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様
肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)
130まで
型式承認番号
第4587号
浮力(kg)
8
適応体重(kg)
80まで
各種認証
桜マーク
薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:400
色
イエロー
質量(g)
410
種類
TYPE A
着丈(cm)
52.5
胴回り(mm)
950
型式承認番号
3796
浮力(kg)
約8.8
1着
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)
75~120
型式承認番号
第4792号
浮力(kg)
10
適応体重(kg)
100まで
装着方式
ウエスト
浮力(kg)
10.9
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
種別
手動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
560
ウエスト(cm)
最大125
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。
背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。
水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:340
色
イエロー
質量(g)
570
種類
TYPE A
胴回り(mm)
930
型式承認番号
3283
浮力(kg)
約8.3
1着
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)
約8.8(初期浮力)
適合規格
国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D
生地
ポリエステル300D
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)
8.2
サイズ
フリー
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
20(前身浮力材)
質量(g)
590
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
56
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船使用可能。
浮力(kg)
約8/初期
色
ネイビー×ホワイト
材質
ポリエステル300D
適応体重(kg)
40~85
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣
色
オレンジ
型式承認番号
3172号
日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹
脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:140
色
イエロー
質量(g)
660
種類
TYPE A
着丈(cm)
61
胴回り(mm)
1130
型式承認番号
4577
浮力(kg)
約8.5
1着
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ
9 1100
材質
ナイロン
質量(g)
480
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様
交換用ボンベキット:16HR6F
適合規格
国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)
70~100
浮力(kg)
約9.0(初期浮力)
生地
ポリエステル420D
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)
約9.0(初期浮力)
適合規格
国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様
交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)
70~100
生地
ポリエステル420D
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣
浮力(kg)
約11.1
ウエスト(cm)
最大130
質量(g)
800
容量
ボンベ:C02、17g、A付き
仕様
膨張方式:手動、自動膨張方式
分類
Type A
型式承認番号
4489号
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
寸法(mm)
脇調整:500
質量(g)
410
種類
TYPE A
胴回り(mm)
900
型式承認番号
5506
浮力(kg)
約8.0