使い捨てターボライターのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
99件の「使い捨てターボライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「使い捨てライターバーナー」、「ターボライター」などの商品も取り扱っております。
CR対応。子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしてあります。バーナータイプの炎で風に強く、屋外使用に便利な使い切りバーナーライターです。
アズワン品番 64-8869-68
1個
199 税込219
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品 ポケトーチ用ライター付 質量(g) 50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20g)
149 税込164
当日出荷

1箱(20個)
969 税込1,066
当日出荷

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ 電子ライター 材質(本体) AS樹脂製 本体寸法(mm) 24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷


炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ フリント式ライター 質量(g) 18.84 本体寸法(mm) 24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷



・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプ ターボライター 保証期間 2年 種別 ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷


2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。安定した炎長の直押し型使い切り無調整式ライターです。
1本
159 税込175
当日出荷

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番 202-3240 幅(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 90 質量(g) 45 奥行(mm) 19 点火方式 圧電着火方式 火炎温度(℃) 1300 発熱量(kcal/h) 80 アズワン品番 64-8666-23 火口外径(Φmm) 14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 94×63×40 火炎温度(℃) 最大1300 ガス容量(g) 2.8 質量(g) 85 連続使用可能時間 1分の連続使用で約30回
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
タイプ ターボライター
1個
199 税込219
当日出荷