使い捨てメスシリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「使い捨てメスシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型メスシリンダー」、「ディスポカップ 滅菌」、「滅菌コップ」などの商品も取り扱っております。
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質 PP 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質 ポリメタクリルスチレン 目盛 あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質 PP 目盛 あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質 筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP 目盛 あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛 あり(青色) 耐熱温度(℃) 270 材質 硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記 材質 硬質ガラス 目盛 あり JIS規格 R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱温度(℃) 本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可) 材質 ポリプロピレン
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


台座取り外し可
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質 アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃) 20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質 PP
1セット(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~130
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様 ブロー成型 材質 PP(半透明) 耐熱温度(℃) 約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質 ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)