- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 使い捨て化学防護服のおすすめ人気ランキング
使い捨て化学防護服のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新105件の「使い捨て化学防護服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化学防護服」、「使い捨て簡易防護服」、「使い捨て防護服」などの商品も取り扱っております。
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色
ホワイト
仕様
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別
つなぎ
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
規格
EN規格
機能
通気性、粉体防護、ミスト防護
粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
色
ホワイト
仕様
使い捨て用
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.18/着
規格
JIS規格
機能
ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
感染症対策に!。撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策
色
白
種別
つなぎ
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色
オレンジ
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。
耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。
微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。
色
青
種別
つなぎ
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法)
規格
JIS規格
機能
耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用
ダイオキシンレベル1
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色
黄
仕様
袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別
つなぎ
材質
タイケム(R)2000
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
構造
タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
縫い目にテープシーム
EN規格
EN 14126:2003(バイオハザード)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造
スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
外縫い
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色
白
種別
つなぎ
材質
(不織布)ポリエステル、ポリエチレン。(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格
JIS規格、EN規格
機能
ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用
ダイオキシンレベル1
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
縫い目形式
縫い目にテープシーム
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質
PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性
2000mm以上
仕様
EN340・EN1149適合
種別
つなぎ
規格
JIS 8115【化学防護服】適合品
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
JIS規格
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
外縫い
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別
つなぎ
機能
防水性、粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
種別
つなぎ
仕様
袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
構造
ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造
機能
粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
内縫い
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様
袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別
つなぎ
材質
タイケム(R)6000
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
構造
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマー。コーティングをプラスした4層
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
縫い目にテープシーム
EN規格
EN 14126:2003(バイオハザード)
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレンスパンボンド不織布。通気性ポリエチレンフィルム
規格
EN規格
製法
FS製法
構造
スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能
PPE指令カテゴリー3。レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護。レベル5「粒子」に限って保護