供試体型枠のおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
60件の「供試体型枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱型枠」、「j ロート 14」、「段ボール型枠」などの商品も取り扱っております。
脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格 A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格 A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3個)
7,498 税込8,248
当日出荷

マイゾックスプラモールド
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠 材質 ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの供試体型枠
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品 開口治具1個、フタ6個 材質 (本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格 JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 50×100 マイゾックスコード 215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠 仕様 漏水/吸水/膨張:なし 付属品 識別シール60枚、底板60枚 材質 ポリエチレン 直径(Φmm) 50 規格 JIS-A1132準拠 寸法精度 ±0.5% 関連資料 カタログ(1.27MB)
1箱(60本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m) 1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用 直径(Φmm) 50 高さ(mm) 100 規格 JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

マイゾックス圧縮用型枠 鉄製
用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調 グレー 材質 PP 使用温度範囲(℃) -10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質 ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg) 約6~7 段ボール色 直径(Φmm) 約400 材質(裏) クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m) 2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用 種類 ローラー 材質(ローラー部)
1袋(3本)ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)