侵入 禁止 標識のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「侵入 禁止 標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「進入禁止標識」、「車両進入禁止 標識」、「侵入 防止」などの商品も取り扱っております。
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容 進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容 進入禁止 取付方式 スタンド式 材質 本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様 片面表示 付属品 専用ウエイト トラスコ品番 827-9721 セット内容 注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm) 403×835×650 質量(kg) (満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm) 835×403×650 表示寸法(mm) 445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様 防雨型(保護等級3) トラスコ品番 418-4866 材質 ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg) 4.8 ストローク(m) 10 ロープ径(Φmm) 12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容 関係者以外立入禁止 取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 仕様 四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式 カラーコーン取付 材質 (外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm) 475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様 穴2ヵ所(Φ4mm) 材質 エコユニボード 寸法(mm) 150×400 取付方式 穴上2
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質 (シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄 ストローク(m) (最大)5 シート幅(mm) 60 シート厚さ(mm) 0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付方式 平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上 アルミ 仕様 普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質 本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。 積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質 本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 質量(kg) 6.1 イエロー/ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 403×835×650
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として 材質 本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤 直径(Φmm) 約260 質量(g) 70 取付方式 テープ取付
1枚
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。 材質 アルミニウム 仕様 EGP普通反射シート 文字内容 進入禁止 寸法(Φmm) 600 取付金具 組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質 アルミニウム 付属品 取り付けバンド×2組 寸法(mm) 表示部:800×800 寸法(Φmm) 付属取付バンド寸法:60.5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
長さ(m) 20 外径(Φmm) 12
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一目で分かる標識です。 無反射タイプです。
質量(kg) 1.5 取付穴 本体上下2ヶ所穴アキ 取付け方法 金具止め
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)