- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 便利クロージャーのおすすめ人気ランキング
便利クロージャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「便利クロージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 成端箱」、「光FOコード」、「ツイストタイ」などの商品も取り扱っております。
透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです!
コピー用紙10枚挟めます!
材質
PS
寸法(mm)
21×11
色
アソート
仕様
多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
鉄
幅(mm)
219
高さ(mm)
152
奥行(mm)
73.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど
材質
鉄
色(本体)
オレンジ
特性
耐水性、低温接着性
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。配線やコンセントの識別にも便利です。食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。
仕様
●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-9316-61
1箱(100個)
¥440
税込¥484
当日出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2×1.9×4
再生紙使用マーク
適合
1セット(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色
黒
高さ(mm)
9.14
質量(g)
297
使用温度範囲(℃)
-10~60
縦(mm)
142.24
横(mm)
356.42
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)
161.2
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応