- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 保冷ラックのおすすめ人気ランキング
保冷ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「保冷ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスラック」、「1.5ml」、「保冷」などの商品も取り扱っております。
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)
120×100×66
穴径(Φmm)
11.5
深さ(mm)
39
適合チューブ
1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)
-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
24
寸法(mm)
146×105×70
適合チューブ
マイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番
2-4970-01
保冷時間(時間)
3.5以上(4℃以下)
1個
¥71,100
税込¥78,210
翌々日出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数
0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
寸法(mm)
99×141×44
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。
冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。
ラックは両面式です。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
108×168×103
架数
0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)
152×170×123
アズワン品番
4-2441-01
保冷時間(時間)
保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数
(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本
付属品
0.5mLチューブアダプター16ケ
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
151×108×125
材質(本体)
ポリカーボネイト
材質(フタ)
ポリカーボネイト
安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
両面アルミ蒸着のため高耐熱です。正面両サイド2ヵ所にファスナー開口があります。
用途保温・保冷・断熱用カバー。ハイテナーの内側セット用。
トラスコ品番
458-0338
材質
生地:両面アルミ蒸着+無架橋PEフォーム
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
3.0
色
シルバー
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
1枚
¥47,980
税込¥52,778
23日以内出荷
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番
2-5478-01
材質
本体/PC(ポリカーボネート)。キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
適合容量(mL)
1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)
収納本数(本)
18
サイズ(mm)
外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
¥19,503
税込¥21,453
翌々日出荷
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
仕様
冷凍保持時間:1℃を5時間
材質
PC
寸法(mm)
197×140×190
色(フタ)
ゲルなし透明
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。
ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。
0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様
オートクレーブ不可
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
44×106×45
使用温度範囲(℃)
-20~+40
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様
適応ドライアイス量: 20kg
材質
本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)
270×270×270~320
外寸法(mm)
410×370×425
アズワン品番
3-8293-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌
オートクレーブ可能
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合
チューブ径:最大Φ12.5mm
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
材質
容器:PC製
容量
1.5mL用
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。