- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保冷剤 ジェルのおすすめ人気ランキング
保冷剤 ジェルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「保冷剤 ジェル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固くならない保冷剤」、「保冷剤」、「保冷剤結露防止タイプ」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質
水、吸水性樹脂、防腐剤
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。
熱中症対策にご使用ください。
適合
涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール
寸法(mm)
75×100
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプ
ソフトタイプ
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様
TSNCシリーズ専用
トラスコ品番
160-6129
材質
高吸水ポリマー、CMC
質量(g)
140
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
子供用保冷剤
質量(g)
210
サイズ(mm)
約65×420(3連)
1セット(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質
外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール
寸法(mm)
250×100
容量(g)
400(非凍結ジェル)
耐熱温度(℃)
-20~+45
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質
高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)
55
化学物質安全性参考資料
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)
33
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプ
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質
ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。